DEVI - Termosztát 5-45fokC padló és levegő hőm. érzékelős IP31 GT28639 - 140F1037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Védettség (IP) - IP31
Max. feszültség érintkezők - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466140864
Sonepar cikkszám
GT28639
Gyártói cikkszám
140F1037
Gyártói típuskód
DEVIREG 532
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP31
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát 5-45fokC padló és levegő hőm. érzékelős