DEVI - Termosztát 535 padló és levegő érzékelő IP31 GT36498 - 140F1052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Védettség (IP) - IP31
Max. feszültség érintkezők - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466151198
Sonepar cikkszám
GT36498
Gyártói cikkszám
140F1052
Gyártói típuskód
DEVIREG 535
Szerelési mód:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP31
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát 535 padló és levegő érzékelő