Dewalt - 1-70-322 Tárolódoboz GT64799 - 1-70-322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 306 mm
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561703225
Sonepar cikkszám
GT64799
Gyártói cikkszám
1-70-322
Gyártói típuskód
1-70-322
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
306 mm
Zárral:
Nem
Szélesség:
550 mm
Mélység:
336 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; 1-70-322 Tárolódoboz