Dewalt - 18.0 V-OS SZÁRAZ NEDVES PORSZÍVÓ AKKU NÉLKÜL SN018413 - DCV517N-XJ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 180 W
Tartálytérfogat - 1.9 l
Levegőmennyiség szívómotoronként - 15.9 l/s
Szívócső névleges bősége - 32 mm
Gép tömege - 2.2 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048641965
Sonepar cikkszám
SN018413
Gyártói cikkszám
DCV517N-XJ
Gyártói típuskód
DCV517N-XJ
Névleges teljesítményfelvétel:
180 W
Tartálytérfogat:
1.9 l
Levegőmennyiség szívómotoronként:
15.9 l/s
Szívócső névleges bősége:
32 mm
Gép tömege:
2.2 kg
Háztartási kiskészülékek ; Porszívó ; 18.0 V-OS SZÁRAZ NEDVES PORSZÍVÓ AKKU NÉLKÜL