Dewalt - 18.0V-OS XR gipszkarton csavarozó csavaradagolóval kofferben SN021857 - DCF620P2K-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Leszállított akkuk száma - 2
Alkalmas magazinban lévő csavarokhoz - Igen
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 2.1 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048548134
Sonepar cikkszám
SN021857
Gyártói cikkszám
DCF620P2K-QW
Gyártói típuskód
DCF620P2K-QW
Leszállított akkuk száma:
2
Alkalmas magazinban lévő csavarokhoz:
Igen
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
2.1 kg
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
4400-4400 1/min
Max. forgatónyomaték:
30 Nm
Hosszúság:
380 mm
Magasság:
250 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Csavarbehajtó (akkus) ; 18.0V-OS XR gipszkarton csavarozó csavaradagolóval kofferben