Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - 19mm, hatlapú hegyesvéső, 400mm SN057949 - DT6940-QZ

MásolásMásolás
Dewalt - 19mm, hatlapú hegyesvéső, 400mm SN057949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 400 mm

  • Vágóél szélessége - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048025031

Sonepar cikkszám

SN057949

Gyártói cikkszám

DT6940-QZ

Gyártói típuskód

DT6940-QZ

Teljes hossz:

400 mm

Vágóél szélessége:

19 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Vésőszár ; 19mm, hatlapú hegyesvéső, 400mm