Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Akkumulátor 12,0V 1,3Ah NiCd GT67337 - DE9074

MásolásMásolás
Dewalt - Akkumulátor 12,0V 1,3Ah NiCd GT67337

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 1.3 Ah

  • Kivitel - NiCd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5011402150779

Sonepar cikkszám

GT67337

Gyártói cikkszám

DE9074

Gyártói típuskód

DE9074-XJ

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

1.3 Ah

Kivitel:

NiCd

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Akkumulátor 12,0V 1,3Ah NiCd