Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Akkumulátor 12,0V 2,0Ah NiCd GT67276 - DE9071

MásolásMásolás
Dewalt - Akkumulátor 12,0V 2,0Ah NiCd GT67276

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 2.4 Ah

  • Kivitel - NiCd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5011402142781

Sonepar cikkszám

GT67276

Gyártói cikkszám

DE9071

Gyártói típuskód

DE9071-XJ

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

2.4 Ah

Kivitel:

NiCd

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Akkumulátor 12,0V 2,0Ah NiCd