Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Akkumulátor, 12,0V, 2,6Ah, NiMH SN084363 - DE9501-XJ

MásolásMásolás
Dewalt - Akkumulátor, 12,0V, 2,6Ah, NiMH SN084363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kivitel - NiCd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048157763

Sonepar cikkszám

SN084363

Gyártói cikkszám

DE9501-XJ

Gyártói típuskód

DE9501-XJ

Névleges feszültség:

12 V

Kivitel:

NiCd

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Akkumulátor, 12,0V, 2,6Ah, NiMH