Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Akkumulátor 14,4V 2,0Ah NiCd SN004522 - DE9091

MásolásMásolás
Dewalt - Akkumulátor 14,4V 2,0Ah NiCd SN004522

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 14.4 V

  • Kivitel - NiCd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5011402142774

Sonepar cikkszám

SN004522

Gyártói cikkszám

DE9091

Gyártói típuskód

DE9091

Névleges feszültség:

14.4 V

Kivitel:

NiCd

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Akkumulátor 14,4V 2,0Ah NiCd