Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Akkumulátor, 18.0V, 5.0Ah, XR Li-Ion SN016586 - DCB184-XJ

MásolásMásolás
Dewalt - Akkumulátor, 18.0V, 5.0Ah, XR Li-Ion SN016586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Kivitel - lítium-ion

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048466933

Sonepar cikkszám

SN016586

Gyártói cikkszám

DCB184-XJ

Gyártói típuskód

DCB184-XJ

Névleges feszültség:

18 V

Kivitel:

lítium-ion

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Akkumulátor, 18.0V, 5.0Ah, XR Li-Ion