Dewalt - Akkumulátor Pakk töltő+2db 18V akku 5Ah XR 10,8V- 18V közöt SN023092 - DCB115P2-QW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Kapacitás - 5 Ah
Kivitel - lítium-ion
Tömeg - 0.5 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048637043
Sonepar cikkszám
SN023092
Gyártói cikkszám
DCB115P2-QW
Gyártói típuskód
DCB115P2-QW
Névleges feszültség:
18 V
Kapacitás:
5 Ah
Kivitel:
lítium-ion
Tömeg:
0.5 g
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Akkumulátor Pakk töltő+2db 18V akku 5Ah XR 10,8V- 18V közöt