Dewalt - Akkus 10.8 V-os XR Li-Ion kardfűrész,2db 2,0 Ah Li-Ion akku GT94018 - DCS310D2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Leszállított akkuk száma - 2
Névleges feszültség - 10.8 V
Akkumulátor kapacitás - 2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.4 kg
Löket - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048463376
Sonepar cikkszám
GT94018
Gyártói cikkszám
DCS310D2-QW
Gyártói típuskód
DCS310D2-QW
Leszállított akkuk száma:
2
Névleges feszültség:
10.8 V
Akkumulátor kapacitás:
2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.4 kg
Löket:
14 mm
Üresjárati löketszám:
2700 1/min
Hosszúság:
255 mm
Magasság:
230 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Akkus 10.8 V-os XR Li-Ion kardfűrész,2db 2,0 Ah Li-Ion akku