Dewalt - Akkus, 10,8V, fúrócsavarozó, 2db Li-Ion akku, GT92753 - DCD710D2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 10.8 V
Akkumulátor kapacitás - 2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.1 kg
Fúró-fesztáv - 10-10 mm
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 400-400 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048453247
Sonepar cikkszám
GT92753
Gyártói cikkszám
DCD710D2-QW
Gyártói típuskód
DCD710D2-QW
Névleges feszültség:
10.8 V
Akkumulátor kapacitás:
2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.1 kg
Fúró-fesztáv:
10-10 mm
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
400-400 1/min
Akkumulátor tulajdonság:
lítium-ion
Max. forgatónyomaték:
24 Nm
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
1500-1500 1/min
Furatátmérő acélban (csavarozás):
10 mm
Furatátmérő fában (csavarozás):
20 mm
Hosszúság:
185 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
195 mm