Dewalt - Akkus, 12,0V, fúrócsavarozó, 2db 2,0 Ah NiCd akku, k, 10mm GT60122 - DC740K2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Akkumulátor kapacitás - 2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.8 kg
Fúró-fesztáv - 1-10 mm
Max. forgatónyomaték - 26 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048152973
Sonepar cikkszám
GT60122
Gyártói cikkszám
DC740K2
Gyártói típuskód
DC740K2
Névleges feszültség:
12 V
Akkumulátor kapacitás:
2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.8 kg
Fúró-fesztáv:
1-10 mm
Max. forgatónyomaték:
26 Nm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Akkus, 12,0V, fúrócsavarozó, 2db 2,0 Ah NiCd akku, k, 10mm