Dewalt - Akkus 18,0V Comp. fúrócsav. 3db 4.0 Ah Li-Ion akku + koffer GT79561 - DCD780M3K-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 3 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.84 kg
Fúró-fesztáv - 1.5-13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048402610
Sonepar cikkszám
GT79561
Gyártói cikkszám
DCD780M3K-QW
Gyártói típuskód
DCD780M3K-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
3 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.84 kg
Fúró-fesztáv:
1.5-13 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Akkus 18,0V Comp. fúrócsav. 3db 4.0 Ah Li-Ion akku + koffer