Dewalt - Akkus 18,0V fúró-csavarozó 2 mech. seb. SN017809 - DCD791D2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.5 kg
Fúró-fesztáv - 13-13 mm
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 550-550 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048616239
Sonepar cikkszám
SN017809
Gyártói cikkszám
DCD791D2-QW
Gyártói típuskód
DCD791D2-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.5 kg
Fúró-fesztáv:
13-13 mm
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
550-550 1/min
Max. forgatónyomaték:
70 Nm
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
2000-2000 1/min
Furatátmérő acélban (csavarozás):
13 mm
Furatátmérő fában (csavarozás):
40 mm
Hosszúság:
173 mm
Szélesség:
67 mm
Magasság:
203 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Ütvecsavarozó (akkus) ; Akkus 18,0V fúró-csavarozó 2 mech. seb.