Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Akkus 18,0V fúró-csavarozó kefe nélküli SN013702 - DCD791NT

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Akkus 18,0V fúró-csavarozó kefe nélküli SN013702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Akkumulátor kapacitás - 0 Ah

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 1.2 kg

  • Töltővel - Nem

  • Fúró-fesztáv - 13-13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048616369

Sonepar cikkszám

SN013702

Gyártói cikkszám

DCD791NT

Gyártói típuskód

DCD791NT

Névleges feszültség:

18 V

Akkumulátor kapacitás:

0 Ah

Súly akkumulátorcsomaggal:

1.2 kg

Töltővel:

Nem

Fúró-fesztáv:

13-13 mm

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

550-550 1/min

Súly akkucsomag nélkül:

1.2 kg

Akkumulátor tulajdonság:

lítium-ion

Max. forgatónyomaték:

70 Nm

Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:

2000-2000 1/min

Forgatónyomaték beállítás:

27-70 Nm

Furatátmérő acélban (csavarozás):

13 mm

Furatátmérő acélban (fúrás):

13 mm

Furatátmérő fában (csavarozás):

40 mm

Furatátmérő fában (fúrás):

40 mm

Hosszúság:

173 mm

Szélesség:

67 mm

Magasság:

203 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Akkus 18,0V fúró-csavarozó kefe nélküli