Dewalt - Akkus 18,0V fúró-csavarozó li-ion 2db 2,0Ah akku, koffer GT91151 - DCD790D2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.84 kg
Fúró-fesztáv - 1.5-13 mm
Max. forgatónyomaték - 60 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048410622
Sonepar cikkszám
GT91151
Gyártói cikkszám
DCD790D2-QW
Gyártói típuskód
DCD790D2-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.84 kg
Fúró-fesztáv:
1.5-13 mm
Max. forgatónyomaték:
60 Nm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Akkus 18,0V fúró-csavarozó li-ion 2db 2,0Ah akku, koffer