Dewalt - Akkus 18,0V fúró-csavarozó li-ion 2db 2,0Ah akku SN112489 - DCD708D2T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 2 Ah
Töltővel - Igen
Leszállított akkuk száma - 2
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 0-450 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112489
Gyártói cikkszám
DCD708D2T
Gyártói típuskód
DCD708D2T
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
2 Ah
Töltővel:
Igen
Leszállított akkuk száma:
2
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
0-450 1/min
Súly akkucsomag nélkül:
1.1 kg
Akkumulátor tulajdonság:
lítium-ion
Max. forgatónyomaték:
65 Nm
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
0-1650 1/min
Hosszúság:
160 mm
Akkus 18,0V fúró-csavarozó li-ion 2db 2,0Ah akku