Dewalt - Akkus 18,0V fúró-csavarozó li-ion 2db 4,0Ah akku, koffer SN005994 - DCD790M2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 4 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.84 kg
Fúró-fesztáv - 1.5-13 mm
Max. forgatónyomaték - 60 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048411049
Sonepar cikkszám
SN005994
Gyártói cikkszám
DCD790M2-QW
Gyártói típuskód
DCD790M2-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
4 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.84 kg
Fúró-fesztáv:
1.5-13 mm
Max. forgatónyomaték:
60 Nm
Forgatónyomaték beállítás:
23-60 Nm
Furatátmérő acélban (csavarozás):
13 mm
Furatátmérő acélban (fúrás):
13 mm
Furatátmérő acélban 3. sebességben:
0 mm
Furatátmérő fában (csavarozás):
38 mm
Furatátmérő fában (fúrás):
38 mm
Furatátmérő fában 3. sebességben:
0 mm