Dewalt - Akkus 18,0V fúrócsavarozó2db 1,5Ah Li-Ion akku 13mm+koffer GT89382 - DCD780C2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 1.5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.55 kg
Fúró-fesztáv - 1.5-13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048296882
Sonepar cikkszám
GT89382
Gyártói cikkszám
DCD780C2
Gyártói típuskód
DCD780C2
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
1.5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.55 kg
Fúró-fesztáv:
1.5-13 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Akkus 18,0V fúrócsavarozó2db 1,5Ah Li-Ion akku 13mm+koffer