Dewalt - Akkus 18,0V ütvefúró-csavarozó töltő nélkül SN052376 - DCF887NT-XJ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Leszállított akkuk száma - 0
Max. forgatónyomaték - 205 Nm
Súly akkumulátorcsomaggal - 0.94 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048636664
Sonepar cikkszám
SN052376
Gyártói cikkszám
DCF887NT-XJ
Gyártói típuskód
DCF887NT-XJ
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Leszállított akkuk száma:
0
Max. forgatónyomaték:
205 Nm
Súly akkumulátorcsomaggal:
0.94 kg
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Ütvefúró (akkus) ; Akkus 18,0V ütvefúró-csavarozó töltő nélkül