Dewalt - Akkus 18,0V ütvefúró-csavarozó XR li-ion 2db 1,3Ah akku, kof SN000917 - DCD776C2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 1.3 Ah
Akkumulátor tulajdonság - lítium-ion
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048444528
Sonepar cikkszám
SN000917
Gyártói cikkszám
DCD776C2-QW
Gyártói típuskód
DCD776C2-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
1.3 Ah
Akkumulátor tulajdonság:
lítium-ion
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Akkus 18,0V ütvefúró-csavarozó XR li-ion 2db 1,3Ah akku, kof