Dewalt - Akkus 18,0V ütvefúró-csavarozó XR li-ion 2db akku, kofferben SN096026 - DCD708S2T-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 1.5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 11 kg
Töltővel - Igen
Leszállított akkuk száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096026
Gyártói cikkszám
DCD708S2T-QW
Gyártói típuskód
DCD708S2T-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
1.5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
11 kg
Töltővel:
Igen
Leszállított akkuk száma:
2
Akkumulátor tulajdonság:
lítium-ion
Max. forgatónyomaték:
160 Nm
Hosszúság:
160 mm
Akkus 18,0V ütvefúró-csavarozó XR li-ion 2db akku, kofferben