Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Akkus 18,0V XR fúró-vésőkalapács 2db akkuval 18V 5,0Ah SN009913 - DCH273P2T-QW

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Akkus 18,0V XR fúró-vésőkalapács 2db akkuval 18V 5,0Ah SN009913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Leszállított akkuk száma - 2

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 2.5 kg

  • Üresjárati fordulatszám - 1100-1100 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048559994

Sonepar cikkszám

SN009913

Gyártói cikkszám

DCH273P2T-QW

Gyártói típuskód

DCH273P2T-QW

Névleges feszültség:

18 V

Leszállított akkuk száma:

2

Súly akkumulátorcsomaggal:

2.5 kg

Üresjárati fordulatszám:

1100-1100 1/min

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrókalapács (akkus) ; Akkus 18,0V XR fúró-vésőkalapács 2db akkuval 18V 5,0Ah