Dewalt - Akkus 36V fúró-vésőkalapács, 2db 4.0Ah Li-Ion akku, koffer SN019209 - DCH364M2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 36 V
Akkumulátor kapacitás - 4 Ah
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Leszállított akkuk száma - 2
Furatátmérő beton - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048463642
Sonepar cikkszám
SN019209
Gyártói cikkszám
DCH364M2-QW
Gyártói típuskód
DCH364M2-QW
Névleges feszültség:
36 V
Akkumulátor kapacitás:
4 Ah
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Leszállított akkuk száma:
2
Furatátmérő beton:
30 mm
Súly akkumulátorcsomaggal:
4.1 kg
Max. ütésszám:
4500 1/min
Egyes ütések max. energiája:
2.3 J
Furatátmérő acél:
13 mm
Furatátmérő fa:
26 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Akkus 36V fúró-vésőkalapács, 2db 4.0Ah Li-Ion akku, koffer