Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Akkus, 7,2V-os mozgás aktivált csavarozó GT83774 - DCF680G2-QW

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Akkus, 7,2V-os mozgás aktivált csavarozó GT83774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Leszállított akkuk száma - 2

  • Alkalmas magazinban lévő csavarokhoz - Nem

  • Névleges feszültség - 7.2 V

  • Akkumulátor kapacitás - 1 Ah

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 0.5 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048439296

Sonepar cikkszám

GT83774

Gyártói cikkszám

DCF680G2-QW

Gyártói típuskód

DCF680G2-QW

Leszállított akkuk száma:

2

Alkalmas magazinban lévő csavarokhoz:

Nem

Névleges feszültség:

7.2 V

Akkumulátor kapacitás:

1 Ah

Súly akkumulátorcsomaggal:

0.5 kg

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

0-430 1/min

Max. forgatónyomaték:

4 Nm

Gipszkarton csavarozó:

Nem

Töltővel:

Igen

Hosszúság:

245 mm

Magasság:

135 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Csavarbehajtó (akkus) ; Akkus, 7,2V-os mozgás aktivált csavarozó