Dewalt - Akkus fúró-csavarozó, 12.0V , 2 x 1.3Ah NiCd akku. töltő, ko GT79652 - DC740KA-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Akkumulátor kapacitás - 1.3 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.6 kg
Max. forgatónyomaték - 20 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048952429
Sonepar cikkszám
GT79652
Gyártói cikkszám
DC740KA-QW
Gyártói típuskód
DC740KA-QW
Névleges feszültség:
12 V
Akkumulátor kapacitás:
1.3 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.6 kg
Max. forgatónyomaték:
20 Nm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Akkus fúró-csavarozó, 12.0V , 2 x 1.3Ah NiCd akku. töltő, ko