Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Aligátorfűrész 1700w SN057680 - DWE397-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Aligátorfűrész 1700w SN057680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1700 W

  • Hasznos vágáshossz - 430 mm

  • Pengehossz - 430 mm

  • Tömeg - 5.5 kg

  • Feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048393888

Sonepar cikkszám

SN057680

Gyártói cikkszám

DWE397-QS

Gyártói típuskód

DWE397-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

1700 W

Hasznos vágáshossz:

430 mm

Pengehossz:

430 mm

Tömeg:

5.5 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Hosszúság:

918 mm

Magasság:

219 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Kézi szalagfűrész (elektromos) ; Aligátorfűrész 1700w