Dewalt - Általános célú övtáska 270x120x340mm SN009675 - DWST1-75551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561755514
Sonepar cikkszám
SN009675
Gyártói cikkszám
DWST1-75551
Gyártói típuskód
DWST1-75551
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
5
Magasság:
340 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
270 mm
Mélység:
120 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Általános célú övtáska 270x120x340mm