Dewalt - Asztali körfűrész szett 54V XR Akkus 2000W SN084261 - DCS7485T2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 0 W
Fűrészlapátmérő - 210 mm
Vágási mélység (90°) - 65 mm
Tömeg - 21.5 kg
Teljesítményleadás - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048645789
Sonepar cikkszám
SN084261
Gyártói cikkszám
DCS7485T2-QW
Gyártói típuskód
DCS7485T2-QW
Névleges teljesítményfelvétel:
0 W
Fűrészlapátmérő:
210 mm
Vágási mélység (90°):
65 mm
Tömeg:
21.5 kg
Teljesítményleadás:
0 W
Fűrészlapfurat:
30 mm
Vágási mélység (45°):
45 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Asztali körfűrész ; Asztali körfűrész szett 54V XR Akkus 2000W