Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Bluetooth hangszóró, kimenet 10W, AUX in, USB SN096373 - DCR011-XJ

MásolásMásolás
Dewalt - Bluetooth hangszóró, kimenet 10W, AUX in, USB SN096373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - sárga

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Álló hangszóró - Igen

  • Hordozható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096373

Gyártói cikkszám

DCR011-XJ

Gyártói típuskód

DCR011-XJ

Szín:

sárga

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Álló hangszóró:

Igen

Hordozható:

Igen

Aktív rendszer:

Igen

Bluetooth:

Igen

Soundbar:

Nem

Hangosbeszélő:

Nem

Hangprojektor:

Nem

Bassreflex-rendszer:

Nem

Hangerőszabályozás:

Igen

USB-csatlakozó:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

183 mm

Szélesség:

255 mm

Átmérő:

0 mm

Út-rendszer:

1

Falra szerelhető:

Nem

Ethernet:

Nem

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nem

WLAN (Wi-Fi):

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Bluetooth hangszóró, kimenet 10W, AUX in, USB