Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Bontókalapács 30mm-es hex hatlapú 1600W GT91248 - D25961K

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Bontókalapács 30mm-es hex hatlapú 1600W GT91248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerszámbefogás - egyéb

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1600 W

  • Max. ütésszám - 1450 1/min

  • Egyes ütések max. energiája - 35 J

  • Gép tömege - 16.9 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048297193

Sonepar cikkszám

GT91248

Gyártói cikkszám

D25961K

Gyártói típuskód

D25961K

Szerszámbefogás:

egyéb

Névleges teljesítményfelvétel:

1600 W

Max. ütésszám:

1450 1/min

Egyes ütések max. energiája:

35 J

Gép tömege:

16.9 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Hosszúság:

760 mm

Szélesség:

130 mm

Magasság:

360 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrókalapács (elektromos) ; Bontókalapács 30mm-es hex hatlapú 1600W