Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Bontókalapács SDS-Max 10kg 1500W SN008839 - D25902K-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Bontókalapács SDS-Max 10kg 1500W SN008839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1550 W

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

  • Egyes ütések max. energiája - 19 J

  • Max. ütésszám - 2100 1/min

  • Gép tömege - 10.5 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048460788

Sonepar cikkszám

SN008839

Gyártói cikkszám

D25902K-QS

Gyártói típuskód

D25902K-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

1550 W

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

Egyes ütések max. energiája:

19 J

Max. ütésszám:

2100 1/min

Gép tömege:

10.5 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Furatátmérő beton fúrókoronával:

0 mm

Furatátmérő beton ütvefúróval:

0 mm

Furatátmérő fal gyűrűs fúróval:

0 mm

Furatátmérő acél:

0 mm

Furatátmérő puha fa:

0 mm

Hosszúság:

690 mm

Szélesség:

127 mm

Magasság:

250 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrókalapács (akkus) ; Bontókalapács SDS-Max 10kg 1500W