Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Csavarozó, gipszkarton, 540W, 4000/p, k GT80033 - DW274K-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Csavarozó, gipszkarton, 540W, 4000/p, k GT80033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 540 W

  • Gép tömege - 1.3 kg

  • Max. forgatónyomaték - 10 Nm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5011402270736

Sonepar cikkszám

GT80033

Gyártói cikkszám

DW274K-QS

Gyártói típuskód

DW274K-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

540 W

Gép tömege:

1.3 kg

Max. forgatónyomaték:

10 Nm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Csavarbehajtó (akkus) ; Csavarozó, gipszkarton, 540W, 4000/p, k