Dewalt - D25430K-QS SN014912 - D25430K-QS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Névleges teljesítményfelvétel - 1000 W
Max. ütésszám - 4700 1/min
Egyes ütések max. energiája - 4.2 J
Gép tömege - 4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048441725
Sonepar cikkszám
SN014912
Gyártói cikkszám
D25430K-QS
Gyártói típuskód
D25430K-QS
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Névleges teljesítményfelvétel:
1000 W
Max. ütésszám:
4700 1/min
Egyes ütések max. energiája:
4.2 J
Gép tömege:
4 kg
Feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Hosszúság:
370 mm
Magasság:
250 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró-/vésőkalapács (elektromos) ; Fúró-vésőkalapács SDS-Plus 1000W 4,2J AVC, koffer