Dewalt - DCD732D2-QW GT83487 - DCD732D2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 14.4 V
Akkumulátor kapacitás - 2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.73 kg
Fúró-fesztáv - 1.5-13 mm
Max. forgatónyomaték - 57 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048410585
Sonepar cikkszám
GT83487
Gyártói cikkszám
DCD732D2-QW
Gyártói típuskód
DCD732D2-QW
Névleges feszültség:
14.4 V
Akkumulátor kapacitás:
2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.73 kg
Fúró-fesztáv:
1.5-13 mm
Max. forgatónyomaték:
57 Nm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; DCD732D2-QW