Dewalt - DCD732M2-QW GT98439 - DCD732M2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 14.4 V
Akkumulátor kapacitás - 4 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.52 kg
Fúró-fesztáv - 1.5-13 mm
Max. forgatónyomaték - 57 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048411001
Sonepar cikkszám
GT98439
Gyártói cikkszám
DCD732M2-QW
Gyártói típuskód
DCD732M2-QW
Névleges feszültség:
14.4 V
Akkumulátor kapacitás:
4 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.52 kg
Fúró-fesztáv:
1.5-13 mm
Max. forgatónyomaték:
57 Nm
Forgatónyomaték beállítás:
19-57 Nm
Furatátmérő acélban (csavarozás):
13 mm
Furatátmérő acélban (fúrás):
13 mm
Furatátmérő acélban 3. sebességben:
0 mm
Furatátmérő fában (csavarozás):
38 mm
Furatátmérő fában (fúrás):
38 mm
Furatátmérő fában 3. sebességben:
0 mm