Dewalt - DCK654P3T-QW SN025628 - DCK654P3T-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 5 Ah
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048646106
Sonepar cikkszám
SN025628
Gyártói cikkszám
DCK654P3T-QW
Gyártói típuskód
DCK654P3T-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
5 Ah
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Akkus 18V Combo Kit (DCD796+DCF887+DCS355+DCG412+DCS391+DCH3