Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Dewalt - Dekopírfűrész 265x210mm 701W SN008363 - DW333KT-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Dekopírfűrész 265x210mm 701W SN008363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 701 W

  • Feszültség - 230 V

  • Frekvencia - 50-50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048434192

Sonepar cikkszám

SN008363

Gyártói cikkszám

DW333KT-QS

Gyártói típuskód

DW333KT-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

701 W

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dekopírfűrész ; Dekopírfűrész 265x210mm 701W