Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Dekopírfűrész 550W felsőfog el lengőlöketes koffer GT67399 - DW341K-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Dekopírfűrész 550W felsőfog el lengőlöketes koffer GT67399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 550 W

  • Löket - 20 mm

  • Vágómélység fában - 85 mm

  • Üresjárati löketszám - 3100-3100 1/min

  • Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2 - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048156025

Sonepar cikkszám

GT67399

Gyártói cikkszám

DW341K-QS

Gyártói típuskód

DW341K

Névleges teljesítményfelvétel:

550 W

Löket:

20 mm

Vágómélység fában:

85 mm

Üresjárati löketszám:

3100-3100 1/min

Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2:

10 mm

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Max. anyagerősség acélban 600 N/mm2:

10 mm

Max. anyagerősség acélban 800 N/mm2:

10 mm

Max. anyagerősség alumíniumban 250 N/mm2:

20 mm

Max. anyagerősség műanyag szivacsban:

85 mm

Lengési terület:

45-45 °

Hosszúság:

230 mm

Magasság:

200 mm

Gép tömege:

2 kg

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dekopírfűrész ; Dekopírfűrész 550W felsőfog el lengőlöketes koffer