Dewalt - DWST1-70706 TSTAK IV - Szortimenter 2 fiókkal 440mm x 176 GT87778 - DWST1-70706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561707063
Sonepar cikkszám
GT87778
Gyártói cikkszám
DWST1-70706
Gyártói típuskód
DWST1-70706
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
2
Magasság:
314 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
440 mm
Mélység:
176 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Igen
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; DWST1-70706 TSTAK IV - Szortimenter 2 fiókkal 440mm x 176