Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Excentercsiszoló, 125mm, 280W SN008081 - DWE6423-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Excentercsiszoló, 125mm, 280W SN008081

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 280 W

  • Csiszolótányér átmérő - 125 mm

  • Rezgő körátmérő 1 - 26 mm

  • Üresjárati fordulatszám - 12000-12000 1/min

  • Gép tömege - 1.28 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048553954

Sonepar cikkszám

SN008081

Gyártói cikkszám

DWE6423-QS

Gyártói típuskód

DWE6423-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

280 W

Csiszolótányér átmérő:

125 mm

Rezgő körátmérő 1:

26 mm

Üresjárati fordulatszám:

12000-12000 1/min

Gép tömege:

1.28 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Hosszúság:

170 mm

Magasság:

140 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Excentercsiszoló ; Excentercsiszoló, 125mm, 280W