Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Excentercsiszoló 150mm 400W el. SN053826 - D26410-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Excentercsiszoló 150mm 400W el. SN053826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 400 W

  • Csiszolótányér átmérő - 150 mm

  • Rezgő körátmérő 1 - 3 mm

  • Üresjárati fordulatszám - 10000-10000 1/min

  • Gép tömege - 2.7 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048125687

Sonepar cikkszám

SN053826

Gyártói cikkszám

D26410-QS

Gyártói típuskód

D26410-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

400 W

Csiszolótányér átmérő:

150 mm

Rezgő körátmérő 1:

3 mm

Üresjárati fordulatszám:

10000-10000 1/min

Gép tömege:

2.7 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Rezgő körátmérő 2:

6 mm

Hosszúság:

129 mm

Magasság:

200 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Excentercsiszoló ; Excentercsiszoló 150mm 400W el.