Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Felsőmaró 2000W GT92755 - DW625E

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Felsőmaró 2000W GT92755

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 2000 W

  • Marókosár löket - 80 mm

  • Tömeg - 5.1 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5011402279371

Sonepar cikkszám

GT92755

Gyártói cikkszám

DW625E

Gyártói típuskód

DW625E

Névleges teljesítményfelvétel:

2000 W

Marókosár löket:

80 mm

Tömeg:

5.1 kg

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Felsőmaró ; Felsőmaró 2000W