Dewalt - Fém vágótárcsa 125mm-es LSE-DT42340Z-QZ DeWalt SY002248 - LSE-DT42340Z-QZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - lapos / sima
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1.2 mm
Alkalmazás - vágás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002248
Gyártói cikkszám
LSE-DT42340Z-QZ
Gyártói típuskód
LSE-DT42340Z-QZ
Alak:
lapos / sima
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1.2 mm
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Igen
Fém vágótárcsa 125mm-es LSE-DT42340Z-QZ DeWalt