Dewalt - Fémfúrószár EXTREME2 3.0mm, 10db/cs SN084624 - DT5539-Q2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 3 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Teljes hossz - 61 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048052099
Sonepar cikkszám
SN084624
Gyártói cikkszám
DT5539-Q2
Gyártói típuskód
DT5539-QZ
Fúrók átmérője:
3 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Teljes hossz:
61 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fémfúrószár EXTREME2 3.0mm, 10db/cs