Dewalt - Fémfúrószár EXTREME2 3.2mm, 10db/cs SN084626 - DT5540-QZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 3.2 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Teljes hossz - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048052105
Sonepar cikkszám
SN084626
Gyártói cikkszám
DT5540-QZ
Gyártói típuskód
DT5540-QZ
Fúrók átmérője:
3.2 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Teljes hossz:
65 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fémfúrószár EXTREME2 3.2mm, 10db/cs