Dewalt - Fémfúrószár EXTREME2 4.0mm 10db/csomag GT90091 - DT5543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 4 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Teljes hossz - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048052136
Sonepar cikkszám
GT90091
Gyártói cikkszám
DT5543
Gyártói típuskód
DT5543
Fúrók átmérője:
4 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Teljes hossz:
75 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; Fémfúrószár EXTREME2 4.0mm 10db/csomag